Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-370 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-370 Feldbus-Modul
Wago 750-370 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035098
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-370
EAN/GTIN:
     4045454548988
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler PROFINET IO; 2. Generation
Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM mit dem PROFINET IO, dem offenen Industrial-ETHERNET-Standard für die Automatisierung.

Der Feldbuskoppler erkennt die gesteckten I/O-Klemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen (Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise) Klemmen handeln.

Der Feldbuskoppler wird als PROFINET IO Device in die Applikation eingebunden.

Der Feldbuskoppler verfügt über einen integrierten 2-Port-Switch und ermöglicht somit den einfachen Aufbau einer Linienstruktur ohne zusätzliche Netzkomponenten.

Der Device-Name kann entweder über das DCP-Protokoll vergeben werden, oder es kann ein vorgegebener Name über den DIP-Schalter eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
71.1 mm
Gewicht
189.507 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch
500 mA
Stromverbrauch (intern)
300 mA
Stromaufnahme (Feldseite)
1700 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
9 mm
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 476,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,98*
€ 567,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,34*
€ 491,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,78*
€ 476,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.