Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp 670200 Gartentisch Weiß Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp 670200 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Easy Camp 670200 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Easy Camp 670200 Gartentisch Weiß Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27028144
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     670200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
420 mm
Höhe (max)
150 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.