Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II
Samyang 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27021780
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1322702101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Objektiv
Objektivanschluss
Canon M
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115.3 mm
Gewicht
620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,45*
€ 612,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,98*
€ 608,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,56*
€ 539,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.