Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3907 8 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3907 8 Zange Spitzzange
C.K Tools T3907 8 Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26880873
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3907 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253074
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.