Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Gastronomie-Siebe
>
Drahtseiher
>
Artikel
RÖSLE Küchensieb feinmaschig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26865819
Hersteller:
Rösle
Herst.-Nr.:
95170
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Durch das feine Maschengewebe zum Abgießen, Feinpassieren und Blanchieren geeignet. Aber auch zum Bestäuben mit Puderzucker und Sieben von Mehl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Form
Rund
Aufhängbar
Ja
Aufhängerloch
Ja
Fassungsvermögen
1.25 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
415 mm
... >
Küchenutensilien & Zubehör
>
Küchengeräte
>
Küchensiebe
Weitere Suchbegriffe:
Haushaltssieb
,
Küchensieb
,
Suppensieb
,
Bäckereisieb
,
Einhandmehlsieb
,
Handmehlsieb
,
Mehl-Sieb
,
Mehlsieb
,
Puderzuckersieb
,
mehlsieb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RÖSLE Backpinsel Borste 23,5x3,5cm weiß
Rösle
12468
€ 18,13*
Zubehör
RÖSLE Fleischplattierer
Rösle
12819
€ 52,60*
Zubehör
RÖSLE Seiher konisch
Rösle
16024
€ 43,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.