Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 984 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 984 W Elfenbein
JUNG LS 984 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824972
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS984W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
294 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,22*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,81*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,89*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,08*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,67*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,21*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,21*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,68*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,67*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.