Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 983 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 983 W Elfenbein
JUNG LS 983 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824788
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS983W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,48*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,19*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,80*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,06*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,63*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,25*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,68*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,79*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,60*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.