Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 982 W Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 982 W Elfenbein
JUNG LS 982 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824549
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS982W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,48*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,19*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,80*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,87*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,63*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,25*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,13*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,68*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,79*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,60*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.