Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205235 Herst.-Nr.: 32394 EAN/GTIN: 4010995323943 |
| |
|
| | |
| TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt. Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf. Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 8 Stück(e) | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Beschichten | Schwarz oxidierend | | Gehärteter Stahl | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-schlüsselsatz t9-t40, torx-stiftschlüssel satz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,04* | € 19,27* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,71* | € 20,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,62* | € 20,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 15,75* | € 20,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,28* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,04* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|