Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 03 150 Zange Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 86 03 150 Zange Steckverbindungszange
Knipex 86 03 150 Zange Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26802269
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 150
EAN/GTIN:
     4003773069676
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
    - glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
    - einstellbares Schraubwerkzeug
    - auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
    - keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
    - Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
    - stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
    - sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
    - der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
    - hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung
    - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
    Länge 150 mm:
    - idealer Universalschlüssel im Taschenformat
    - unverzichtbarer Begleiter im Bordwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Maximale Mutterngröße
27 mm
Anzahl der Positionen
14
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
175 g
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
86 09 150
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.