Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SW4POST42GRAU Rack 42U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SW4POST42GRAU Rack 42U Grau
ALLNET ALL-SW4POST42GRAU Rack 42U Grau
ALLNET ALL-SW4POST42GRAU Rack 42U Grau
ALLNET ALL-SW4POST42GRAU Rack 42U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26794825
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SW4POST42GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Grundausstattung:

- Grundgestell
- 4x Lochrasterprofile 19“ (Vorder-/Rückseite)
- 40x Käfigmuttern mit Schrauben, Kabelführungsbügel (links+rechts)

Farbe:
Grundgestell Lichtgrau RAL7035

Besonderheiten:
- Grundgestell zerlegt (Aufbauzeit ca.15min)
- 19“ Lochrasterprofile verstellbar

19“Profilabstand:
- ca. 560 - 995 mm (veränderbar in 25mm Schritten)

Belastbar:
bis max.400Kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
515 mm
Tiefe
1010 mm
Höhe
2015 mm
Gewicht
31300 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.