Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SNB6932BDGRAU Rack 32U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26794816
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SNB6932BDGRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Schrank vormontiert, H1555/B600/T910mm, Nutztiefe 750mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xGlasfronttüre mit Schloss, 1xRücktüre mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T650/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T650/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 700mm(veränderbar bis 780mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 V
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rahmentyp
Geschlossen
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
1555 mm
Gewicht
93000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank allnet, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,71*
€ 798,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,40*
€ 776,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,88*
€ 753,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,90*
€ 703,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.