Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink S42S81G Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink S42S81G Rack Freistehendes Gestell Grau
LogiLink S42S81G Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772686
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     S42S81G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 137kg
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) -Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2
    - 1,5
    - 2,0 mm Stahl
    - Perforierte Stahlblechtüren (67% FAR) vorne und hinten mit Schwenghebelgriff und Schloss
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände
    - Dac
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
137000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,52*
€ 1.220,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,19*
€ 1.208,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.010,39*
€ 1.202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,06*
€ 1.160,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 970,42*
€ 1.154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,21*
€ 1.129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,42*
€ 1.069,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
S26S81B
ab € 714,23*
Sonstiges
LogiLink
S26S81G
ab € 766,91*
Sonstiges
LogiLink
S42S81B
ab € 839,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.