Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox
Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox
Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox
Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox
Tombow PLZ-211-1 Füller- & Stiftegeschenkset Kugelschreiber Füllminenstift Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26762504
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PLZ-211-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Set
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Kugelschreiber und Druckbleistift ZOOM 707. Zeitlose Klassiker der Tombow-Kollektion.

Der faszinierend schlanke Tombow-Klassiker. Seine zierliche Gestalt erinnert an die Form einer Libelle ("Tombow" = jap. für "Libelle"). Erhältlich als Kugelschreiber und Druckbleistift in vier Farbkombinationen. Materialien: Messing (Schaft und Spitze), Stahl (Clip), Kautschuk (Griffstück und Druckknopf). Kugelschreiber - Minenfarbe: schwarz, Kugeldurchmesser: 0,7 mm, Mine: BR-VS-33. Druckbleistift - Strichstärke: 0,5 mm. Beide Schreibgeräte sind nachfüllbar. Ausgezeichnet mit dem red dot design award, Design-Preis des Design Center Stuttgart und dem Design Plus Award.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an Stiften
1
Anzahl enthaltener Stifte
1
Merkmale
Stifttyp
Kugelschreiber
Bleistift-Typ
Füllminenstift
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Gehäuseform
Rund
Schreibfarben
Schwarz
Spitze Weite
0.7 mm
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Nachfüllbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: schreibgeräte set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tombow
BR-VS-33
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.