Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 976 5 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 976 5 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Wedo 976 5 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26758196
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     976 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Materiallgriff
Polypropylen
Ergonomischer Griff
Ja
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
976-6
ab € 0,83*
Sonstiges
WEDO
97665
ab € 1,13*
Sonstiges
WEDO
9768
ab € 1,31*
Sonstiges
WEDO
97610
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.