Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 976 8 Gerader Schnitt Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 976 8 Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Wedo 976 8 Gerader Schnitt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26758201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Polypropylen
Ergonomischer Griff
Ja
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
97610
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.