Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits
RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits
RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits
RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits
RÖSLE Haushaltsgeräte Passiermühle Fruits
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26732369
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     16252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flotte-Lotte
Passier-Gerät
Passier-Maschine
Passiergerät
Mit dem Passetout von RÖSLE lassen sich im Handumdrehen verschiedenste Lebensmittel mühelos verarbeiten. Die unterschiedlichen Siebeinlagen garantieren für jeden Einsatzzweck das optimale Ergebnis. Ideal zum Passieren von Kartoffeln, Tomaten, Beeren u.v.m. und zur Herstellung von Suppen, Saucen und Pürees.

- Stabile Dreipunktauflage für sicheren Halt auf Topf und Schüssel.
- Flache Ausführung, auch für niedrige Gefäße bestens geeignet.
- Mit zusätzlichem Gegengriff.
- Ergonomischer Drehknopf, fugenlos aus einem Stück gearbeitet.
- Zusätzlich Siebeinlagen mit Lochdurchmesser 2 mm, 4 mm und 8 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schüsseldurchmesser
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Beste Verwendung
Fruits
Anzahl der Schleifscheiben
2
Schleifscheibenmaterial
Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Einfach zu bedienen
Ja
Aufhängerloch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.