Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 25066 Essensthermometer Digital -40 - 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 25066 Essensthermometer Digital -40 - 200 °C
RÖSLE 25066 Essensthermometer Digital -40 - 200 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26732071
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25066
EAN/GTIN:
     4004293250667
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Mit digitaler, beleuchteter Temperaturanzeige, umschaltbar von Celsius auf Fahrenheit. Der Messbereich reicht von -40 °C bis +200 °C. Zum schnellen Messen von Temperaturen, z.B. beim Braten und Frittieren, zur Zubereitung von Kindernahrung und für Wein und Tee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 200 °C
-40 - 392 °F
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.