Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum 1923-16 Kaffeekanne 0,35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum 1923-16 Kaffeekanne 0,35 l
Bodum 1923-16 Kaffeekanne 0,35 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26721279
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1923-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Cafetiere
Kaffee-Kanne
  • Mit dem typischen Bodum Press Filter System für einen vollmundigen aromatischen Kaffee - Die Kanne ist aus geschmacksneutralem und hitzebeständigem Borosilikatglas gefertigt - Das Glas wird eingefasst von einem Rahmen aus Edelstahl und ist somit noch besser geschützt - Der Rahmen und der Griff schützen den Benutzer als auch Oberflächen vor Hitze und Verbrennungen - Keine Papierfilter und keine Kapseln mehr: wohl mit die umweltfreundlichste Art der Kaffeebereitung - Made in Europe Der CHAMBORD Kaffeebereiter besticht durch seine einfache Handhabung und sein klassisches Design. Die Erfolgs-Serie von Bodum wurde in den letzten Jahren in kleinen Details am Design verändert und ist seit je her ein Klassiker mit großer Beliebtheit. Der aus Stahl gefertigte Rahmen und Deckel untergehen beim Herstellungsprozess mehrere Chrom-Beschichtungen für einen besonders glänzenden Schein auch nach jahrelangem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.35 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
189 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.