Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Elektroinstallation Wippschalter 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp Elektroinstallation Wippschalter 2P Weiß
Kopp Elektroinstallation Wippschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26720125
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     193601008
EAN/GTIN:
     4008220044244
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
Schnurzwischenschalter, 2-polig, Wippen-Ausschalter mit Zugentlastung, 250V~, 10A, arktis-weiß
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.