Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10840SE Karteikarte Grün 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 10840SE Karteikarte Grün 100 Stück(e)
Exacompta 10840SE Karteikarte Grün 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26685496
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10840SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben.) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
10200SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10252E
ab € 1,16*
Sonstiges
Exacompta
10500SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10800SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10810SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10820SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10830SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10852E
ab € 1,16*
Sonstiges
Exacompta
10552E
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.