Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Karteikarte 10852E A7 liniert sort. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/452/y000452l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/452/y000452l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-145002599
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10852E
EAN/GTIN:
     3130633108525
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Weitere Informationen:
Format der Karte:
DIN A7
Ausführung der Lineatur:
liniert
Grammatur:
205
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Art der Verpackung:
Folie
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Karton
Farbe:
je 20 x blau, gelb, grün, rosa, weiß
Farbe der Lineatur:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikarte
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a7 liniert blau, adresskarte, adresskarte a7, Karteien, Mehrzweckkarten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,24*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,25*
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
10200SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10252E
ab € 1,16*
Sonstiges
Exacompta
10500SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10800SE
ab € 0,84*
Sonstiges
Exacompta
10810SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10820SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10830SE
ab € 0,86*
Sonstiges
Exacompta
10840SE
ab € 0,95*
Sonstiges
Exacompta
10552E
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.