Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Tecline 3.0m 2 x RCA - 3.5mm Audio-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26638964
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     49960103H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
  • ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakte, dreifache Abschirmung und versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
    - Stecker Vollmetall, matt verchromt
    - 1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker an 2x Cinch Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.