|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26593732 Herst.-Nr.: L00005E0000 EAN/GTIN: 4018359288495 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.4 mm |  | Gewicht | 340 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |  | AWG Kabelgröße | 24 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |