Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Data Flash DF1818 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Trockentücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Data Flash DF1818 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Trockentücher
Data Flash DF1818 Reinigungskit LCD / TFT / Plasma Gerätereinigungs-Trockentücher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26588693
Hersteller:
     Dataflash
Herst.-Nr.:
     DF1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Reinigungstuch für Fernseher, Monitore und Büroausstattung
Verwendbar als Trockentuch, oder in Verbindung mit einem Sprüh-Reiniger (z.B 1610, DF1620).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produkttyp
Gerätereinigungs-Trockentücher
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Material
Polyamid, Polyester
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.