Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA-42-A81-CAX-A1-MA Rack 42U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA-42-A81-CAX-A1-MA Rack 42U Grau
Triton RZA-42-A81-CAX-A1-MA Rack 42U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571549
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-42-A81-CAX-A1-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Beipack:

- Seitenwandschlüssel 2x
- Türschlüssel 2x
- Käfigmutter M6 16x
- Bürstenleiste 1x
- Kunststoffrahmen für Kabelausbruch 1x
- Nivellierfüße 4x
- Mutter M10 4x
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
121800 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
110800 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,39*
€ 1.095,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,24*
€ 1.090,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,44*
€ 1.057,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,75*
€ 1.023,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,69*
€ 968,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.