Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA 22U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA 22U Grau
Triton RZA 22U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571476
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-22-L81-CAX-A1-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Beipack:

- Seitenwandschlüssel 2x
- Türschlüssel 2x
- Käfigmutter M6 16x
- Bürstenleiste 1x
- Kunststoffrahmen für Kabelausbruch 1x
- Nivellierfüße 4x
- Mutter M10 4x
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
81000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1080 mm
Gewicht
70500 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,84*
€ 868,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,59*
€ 859,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,61*
€ 813,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,03*
€ 756,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.