Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann WDK15030RW Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Obo Bettermann WDK15030RW Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid
Obo Bettermann WDK15030RW Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid
Artikel-Nr.:
     721-01361799
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
1546
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,93*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,17*
€ 1,95*
1 Tag
68
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,22*
€ 2,03*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 2,09*
3 Tage
1909
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,36*
€ 2,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192149
ab € 1,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193102
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192750
ab € 1,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191843
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.