Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit R100X225V1C Montageband & -etikett Montage-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit R100X225V1C Montageband & -etikett Montage-Etikett
Panduit R100X225V1C Montageband & -etikett Montage-Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26510449
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     R100X225V1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
57.15 mm
Merkmale
Produkttyp
Montage-Etikett
Produktfarbe
Weiß
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,59*
€ 75,6721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,89*
€ 65,3191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.