Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 910 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 910 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Silber, Weiß
STEINEL L 910 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Silber, Weiß
STEINEL L 910 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26500881
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     576219
EAN/GTIN:
     4007841576219
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
STEINEL LED-Lichtsystem.
Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor- und LED-Technik von STEINEL.

Licht AN/AUS – automatisch.
Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht verzögerungsfrei automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.

Ein intelligentes und elegantes Ambientelicht. Das STEINEL Up-/Downlight L 910 LED setzt besondere Lichtakzente an Hausfront und Eingang.
Das Spiel mit Hell-/Dunkel-Effekten schafft eine einzigartige Symbiose aus Architektur und Licht. Technisch ist das Up-/Downlight mit allen Features und Extras ausgestattet, die eine nachhaltige Lichttechnik auszeichnet. Das leistungsstarke, energieeffiziente 11 W STEINEL LED-Lichtsystem mit der warm-weißen Lichttemperatur von 3000 K und seiner bis zu 30jährigen Lebensdauer lässt keinen Gedanken an Leuchtmittelwechsel aufkommen. Der 180° Infrarot-Sensor mit einer stufenlos einstellbaren Reichweite bis 12 m erfasst zuverlässig jede Bewegung. Bei reduzierter Reichweite bis 4 m empfiehlt sich eine Montagehöhe bis max. 2,2 m, um eine problemlose Erfassung garantieren zu können. 10% Grundlicht sowie 4 h Dauerlicht sind optional schaltbar, Zeit- und Dämmerungsschwelle sind einstellbar. Die hohe STEINEL Produkt-Qualität und das spritzwassergeschützte Gehäuse (IP 44) gewährleisten eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Dafür steht STEINEL auch mit 3 Jahren Funktions-Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
235 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
12 m
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
755 lm
Beleuchtungseffizienz
68.6 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.