Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Canon LS-100K Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26479952
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0289C001
EAN/GTIN:
     4549292031447
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
118.5 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
90 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Anzeigegerät
59 x 18 mm
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0289C004AB
ab € 9,17*
Ähnlich
Canon
0289C003AB
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.