Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor XLR-703JSM Audio-Kabel 1,2 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor XLR-703JSM Audio-Kabel 1,2 m XLR (3-pin) Schwarz
Monacor XLR-703JSM Audio-Kabel 1,2 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26467846
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     XLR-703JSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
Schockabsorbierende Halterung mit XLR-Buchse
- Dämpfung von Tritt- und Körperschall durch gummigelagerte 3-Pol-XLR-Buchse
- 1,2-m Anschlusskabel mit 3-Pol-XLR Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.