Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437709
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.009.62
EAN/GTIN:
     8711387093753
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Mit dem runden Ranex 5000.198 Carlo Bodenstrahler ist Ihre Einfahrt immer gut ausgeleuchtet. Am Tage werden die Akkus durch Sonnenenergie aufgeladen, und nachts schaltet sich der Bodenstrahler dank des Tag/Nacht-Sensors automatisch ein.

Aufladung durch Sonnenenergie
Der Bodenstrahler hat zwei aufladbare AAA-Akkus. Am Tage werden die Akkus durch Sonnenenergie aufgeladen. Nachts sorgen die voll aufgeladenen Akkus für mindestens 5 bis 8 Stunden Beleuchtung. Falls sich der Bodenstrahler nicht automatisch einschalten soll, können Sie ihn auch per Hand ein- und ausschalten.

1250 kg Tragkraft und wasserdicht
Der robuste Bodenstrahler ist bis 1250 kg belastbar. Das bedeutet, dass Sie ihn problemlos begehen und sogar befahren können. Damit ist der wasserdichte Bodenstrahler mit IP44-Schutzart die perfekt Beleuchtungslösung für Ihren Gartenweg oder Ihre Einfahrt.

Abmessungen: 105 x 105 x 50 mm

Lieferumfang:
Carlo Bodenstrahler, Bedienungsanleitung

Merkmale:Solarbetriebener BodenstrahlerLeuchtet bei vollständig aufgeladenen Akkus bis zu 8 StundenBis zu 1250 kg Tragkraft (befahrbar)Automatische Ein- und Ausschaltung dank integriertem Tag/Nacht-SensorAbmessungen: 105 x 105 x 50 mm

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Autonomie-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
46 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
2
Gesamtleistung
0.12 W
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7626-000
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.