Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2104 Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26420857
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Haarglätter besteht aus Aluminiumplatten mit Keramik-Beschichtung. Die Leistung beträgt 50 Watt. Glättet die Locken und bändigt all die abstehenden Haarsträhnen extrem gut. Das Gerät ist eine perfekte Lösung für die Personen, die von glatter eleganter Frisur träumen. Dank der Keramik-Beschichtung werden die Haare nicht strapaziert, wie es im Falle der Glätteisen mit Metall-Platten sein kann. Der Haarglätter ist leicht und komfortabel zu bedienen. Kabel mit praktischem Drehgelenk ermöglicht nötige Mobilität. Das Gerät zeichnet sich auch durch seine Multi-Funktionalität aus, denn es kann auch als vollwertiger Lockenstab verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Heiz-Typ
PTC
Design
Produktfarbe
Weiß
Plattenmaterial
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Plattentiefe
110 mm
Energie
Leistung
50 W
Weitere Suchbegriffe: glätteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.