| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26407902 Herst.-Nr.: 163723 EAN/GTIN: 4040895637239 |
| |
|
| | |
| Der RealLife keeper von ultron sorgt für stilbewussten Schutz von Ihrem iPad oder Android / Win 8 Tablet PC. Der edle Filz-Begleiter verfügt über einen Mikrofaser-Innenteil. So schützt er das Gerät vor alltäglichen, äußeren Einflüssen und verhindert Kratzer sowie Schmutz. Der keeper kann als Tragetasche oder Notebook-Sleeve genutzt werden und misst 275 x 220 x 6mm. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10 " | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 275 mm | | Höhe | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet tasche ipad 10,9 zoll, ultron filztasche, tablet cover |
| | |
| |