| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26407872 Herst.-Nr.: 163722 EAN/GTIN: 4040895637222 |
| |
|
| | |
| Der RealLife keeper von ultron sorgt für stilbewussten Schutz von Ihrem iPad mini oder Tablet PC. Der edle Filz-Begleiter verfügt über einen Mikrofaser- Innenteil. So schützt er das Gerät vor alltäglichen, äußeren Einflüssen und verhindert Kratzer sowie Schmutz. Der keeper kann als Tragetasche oder Notebook-Sleeve genutzt werden und misst 245 x 170 x 6mm. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 8 " | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Material | Mikrofaser | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad mini | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | Sonstige Funktionen | Tragestil | Tasche | Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 8zoll, tablet cover, tablet tasche schwarz |
| | |
| |