| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26304613 Herst.-Nr.: UA0225 EAN/GTIN: 4052792033663 |
| |
|
| | |
| Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihnen den Anschluss auf bis zu 7 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 7 | | Hub-Schnittstellen | USB 2.0 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | Merkmale | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Aktivität | | Plug | Ja | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 3.5 A | | Ausgangsstrom | 2.1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |