Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABMM-A-C Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit ABMM-A-C Kabelkanal-Zubehör
Panduit ABMM-A-C Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-49052009
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Zertifizierung
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
4.6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25666*
€ 0,31666*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26694*
€ 0,32694*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,34*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2608*
€ 0,3508*
8 Tage
3600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2609*
€ 0,3509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31666*
€ 0,37683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30666*
€ 0,36493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25666*
€ 0,30543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 158,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.