Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst WS-C3560CX-12TC-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst WS-C3560CX-12TC-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau, Weiß
Cisco Catalyst WS-C3560CX-12TC-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau, Weiß
Cisco Catalyst WS-C3560CX-12TC-S Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26094409
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3560CX-12TC-S
EAN/GTIN:
     882658753268
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Bei den Serien Cisco® Catalyst® 3750-X und 3560-X handelt es sich jeweils um eine Reihe von stackable und eine Reihe von Standalone Switches. Sie bieten hohe Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Energieeffizienz und einfachen Betrieb sowie innovative Funktionen wie Cisco StackPower, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) Konfigurationen, optionale Netzwerkmodule, redundante Stromversorgungen und Media Access Control Security (MACsec) Funktionen. Die Serie Cisco Catalyst 3750-X mit StackWise® Plus Technologie bietet Skalierbarkeit, einfaches Management und Investitionsschutz für die sich entwickelnden Anforderungen eines Unternehmens. Ausserdem steigern sowohl Cisco Catalyst 3750-X als auch 3560-X die Produktivität, indem sie Anwendungen wie IP-Telefonie, Wireless und Video und somit eine „grenzenlose“ Netzwerkerfahrung ermöglichen.

Die wichtigsten Funktionen der Serien Cisco Catalyst 3750-X und 3560-X:
- Modelle mit 24 und 48 10/100/1000 Ports, PoE+ und ohne PoE
- Wahlweise vier Gigabit Ethernet (GbE) SFP oder zwei 10GbE SFP+ Uplink
- Netzwerkmodule
- Bahnbrechende PoE+ mit 30 W Strom an allen Ports in 1 RU (Rack Unit) Formfaktor
- Doppelte, redundante, modulare Stromversorgungen und Lüfter
- Hardware-basierte Media Access Control Security (MACsec) Verschlüsselung
- IPv4 und IPv6 Routing, Multicast Routing, überlegene QoS (Quality of Service/
- Dienstgüte) und Sicherheitsfunktionen in Hardware
- Erweiterte LLW (Limited Lifetime Warranty) mit Advance-Hardwarersatz am nächsten
- Geschäftstag (NBD, Next Business Day) und 90 Tagen Support durch das Cisco
- Technical Assistance Center (TAC)
- Erweitertes Cisco EnergyWise optimiert die Betriebskosten, indem es den tatsächlichen
- Stromverbrauch der PoE-Geräte misst, entsprechende Berichte erstellt und den
- Energieverbrauch über das gesamte Netzwerk hinweg reduziert.
- USB Typ-A und Typ-B Ports jeweils für Storage und Konsole sowie ein band-externer
- Ethernet Management-Port

Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen haben die Cisco Catalyst 3750-X Switches
folgendes zu bieten:

- Cisco StackPower™ Technologie: eine innovative, bahnbrechende Funktion, bei der
- die verschiedenen Mitglieder des Stacks den Strom gemeinsam nutzen
- Cisco StackWise Plus Technologie für einfache Benutzung und Widerstandsfähigkeit
- mit 64 Gbps Durchsatz
- Investitionsschutz durch rückwärtige Kompatibilität mit allen anderen Modellen der
- Cisco Catalyst 3750 Serie

Switch-Konfigurationen
Alle Switch-Modelle können mit den vier optionalen GbE oder mit zwei 10 GbE Netzwerkmodulen
konfiguriert werden. Die Switch-Modelle sind entweder mit dem LAN Base oder dem IP
Base Funktionssatz verfügbar. Die IP Services-Funktion ist entweder als Upgrade-Option zur
Zeit der Bestellung oder zu einem späteren Zeitpunkt über eine Lizenz erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktsegment
Business
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
755270 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
269.24 mm
Tiefe
213.36 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4000 m
Wärmeableitung
170.6 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 - 0.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
327.66 mm
Verpackungstiefe
349.25 mm
Verpackungshöhe
160.274 mm
Paketgewicht
1768.71 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.391,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,95*
€ 1.825,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,11*
€ 1.818,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,91*
€ 1.762,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,26*
€ 1.718,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,83*
€ 1.656,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.