Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83440 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83440 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Weiß
DeLOCK 83440 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Weiß
DeLOCK 83440 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26073017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83440
EAN/GTIN:
     4043619834402
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
iPhone Datenkabel
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod, somit können Sie Ihr Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83434
ab € 2,17*
Zubehör
Delock
83439
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
83437
ab € 3,01*
Zubehör
Delock
83442
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.