Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MECN-100/SW Audio-Kabel 1 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MECN-100/SW Audio-Kabel 1 m XLR (3-pin) Schwarz
Monacor MECN-100/SW Audio-Kabel 1 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26031994
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     06.5940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.