Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 1.5 FV Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFM 1.5 FV Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CFM 1.5 FV Audio-Kabel 1,5 m 6.35mm XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027118
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 1.5 FV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen. Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
6.35mm
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,27* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.