Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial INTRO CCM 20 FM Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial INTRO CCM 20 FM Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial INTRO CCM 20 FM Audio-Kabel 20 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027114
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 20 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen.

Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.