Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial INTRO CCM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial INTRO CCM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial INTRO CCM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027112
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 10 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen.

Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.