Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D32S88G Rack 32U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D32S88G Rack 32U Grau
LogiLink D32S88G Rack 32U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25999236
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D32S88G
EAN/GTIN:
     8698800000256
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 103kg.
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar).
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl.
    - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff.
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand.
    - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
103000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,36*
€ 726,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 595,13*
€ 708,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S88B
ab € 479,78*
Sonstiges
LogiLink
D22S88G
ab € 492,43*
Sonstiges
LogiLink
D32S88B
ab € 512,60*
Sonstiges
LogiLink
D42S88B
ab € 618,53*
Sonstiges
LogiLink
D42S88G
ab € 623,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.