Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics ADC-DMA/5BF-1 0,3 m DVI-A 5 x BNC Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics ADC-DMA/5BF-1 0,3 m DVI-A 5 x BNC Mehrfarbig
Kramer Electronics ADC-DMA/5BF-1 0,3 m DVI-A 5 x BNC Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25906965
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     99-9491101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
5 x BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.