Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Boompole MicPipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Walimex Boompole MicPipe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25890227
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20361
EAN/GTIN:
     4250234503617
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: handstativ, kopfhörer 3 meter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.