Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-97-514 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867240
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz
    - Komplette Werkzeugbox - alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, getrennt verwendbarem Aufsatz
    - Beide Einheiten getrennt verwendbar
    - Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese vollständig
    - Zwei robuste Metallschließen
    - Breiter Handgriff aus Metall
    - Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit
    - Robustes "Structural Foam"-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
251 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST17626-1
ab € 41,48*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 47,25*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 41,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.