Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Stanley 1-97-515 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867235
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-515
EAN/GTIN:
     3253561975158
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
  • Strapazierfähiges und robustes 600 x 600 Denier Cordura-Nylon
    - Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
    - Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
    - Weitere Taschen und Befestigungsmöglichkeiten innen und außen
    - Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
    - Dokumentenfach im Deckel
    - Flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
    - Verschließbare Fronttasche
    - Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
    - Sicheres Verstauen von Werkzeugen, Dokumenten, Kleinteilen und persönlichen Dingen
    - Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley Black & Decker
FMST1-80148
ab € 64,09*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71981
ab € 79,59*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71943
ab € 95,73*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72383
ab € 98,98*
Ähnlich
Stanley
FMST171966
ab € 35,86*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71968
ab € 42,65*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71969
ab € 50,41*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71971
ab € 42,60*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71967
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.