Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Stanley 1-97-517 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867221
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-517
EAN/GTIN:
     3253561975172
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
  • Herausnehmbare Boxen - ideal für Kleinteile und Zubehör
    - Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel - sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
    - Robuster, integrierter Handgriff - angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand
    - Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
357 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,68*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 30,18*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 37,22*
Ähnlich
Stanley
1-97-518
ab € 23,17*
Ähnlich
RS Pro
1368904
ab € 54,15*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.